Skralllykill Multi 15° 21mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 256 21
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 266 mm
Width across flats (SW) 21 mm
External diameter of ring (d) 39.2 mm
Width of jaws (outside) (b1) 43.2 mm
Thickness of jaw (a1) 9.6 mm
Ring thickness (a2) 13.6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 266 mm
Width across flats (SW) 21 mm
External diameter of ring (d) 39.2 mm
Width of jaws (outside) (b1) 43.2 mm
Thickness of jaw (a1) 9.6 mm
Ring thickness (a2) 13.6 mm
Hleð myndum