Skralllykill Multi 15° 17mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 256 17
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 230 mm
Width across flats (SW) 17 mm
External diameter of ring (d) 32 mm
Width of jaws (outside) (b1) 36.5 mm
Thickness of jaw (a1) 7 mm
Ring thickness (a2) 12.05 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 230 mm
Width across flats (SW) 17 mm
External diameter of ring (d) 32 mm
Width of jaws (outside) (b1) 36.5 mm
Thickness of jaw (a1) 7 mm
Ring thickness (a2) 12.05 mm
Hleð myndum