Skralllykill Multi 15° 16mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 256 16
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 210 mm
Width across flats (SW) 16 mm
External diameter of ring (d) 30.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 33.7 mm
Thickness of jaw (a1) 11.05 mm
Ring thickness (a2) 7 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 210 mm
Width across flats (SW) 16 mm
External diameter of ring (d) 30.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 33.7 mm
Thickness of jaw (a1) 11.05 mm
Ring thickness (a2) 7 mm
Hleð myndum