Skralllykill Multi 15° 12mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 256 12
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 175 mm
Width across flats (SW) 12 mm
External diameter of ring (d) 23.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 25 mm
Thickness of jaw (a1) 9.05 mm
Ring thickness (a2) 5.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 175 mm
Width across flats (SW) 12 mm
External diameter of ring (d) 23.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 25 mm
Thickness of jaw (a1) 9.05 mm
Ring thickness (a2) 5.5 mm
Hleð myndum