Skralllykill 24 mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 251 24
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats (SW) 24 mm
External diameter of ring (d) 46.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 52 mm
Thickness of jaw (a1) 14.6 mm
Ring thickness (a2) 9.9 mm
Max. torque (F max.) 451 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats (SW) 24 mm
External diameter of ring (d) 46.5 mm
Width of jaws (outside) (b1) 52 mm
Thickness of jaw (a1) 14.6 mm
Ring thickness (a2) 9.9 mm
Max. torque (F max.) 451 Nm
Hleð myndum