Skralllykill 21 mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 251 21
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 289 mm
Width across flats (SW) 21 mm
External diameter of ring (d) 40 mm
Width of jaws (outside) (b1) 45.8 mm
Thickness of jaw (a1) 13 mm
Ring thickness (a2) 9 mm
Max. torque (F max.) 330 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 289 mm
Width across flats (SW) 21 mm
External diameter of ring (d) 40 mm
Width of jaws (outside) (b1) 45.8 mm
Thickness of jaw (a1) 13 mm
Ring thickness (a2) 9 mm
Max. torque (F max.) 330 Nm
Hleð myndum