Skralllykill 11mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 251 11
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 165 mm
Width across flats (SW) 11 mm
External diameter of ring (d) 20.6 mm
Width of jaws (outside) (b1) 23 mm
Thickness of jaw (a1) 7.7 mm
Ring thickness (a2) 5.8 mm
Max. torque (F max.) 72 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 165 mm
Width across flats (SW) 11 mm
External diameter of ring (d) 20.6 mm
Width of jaws (outside) (b1) 23 mm
Thickness of jaw (a1) 7.7 mm
Ring thickness (a2) 5.8 mm
Max. torque (F max.) 72 Nm
Hleð myndum