Skrall lykill opinn 14 mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 259 14
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 190 mm
Width across flats (SW) 14 mm
External diameter of ring (d) 27.8 mm
Width of jaws (outside) (b1) 29 mm
Thickness of jaw (a1) 9 mm
Ring thickness (a2) 6.3 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 190 mm
Width across flats (SW) 14 mm
External diameter of ring (d) 27.8 mm
Width of jaws (outside) (b1) 29 mm
Thickness of jaw (a1) 9 mm
Ring thickness (a2) 6.3 mm
Hleð myndum