Skrall-lið-lykill 19mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 263 19
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 248 mm
Width across flats (SW) 19 mm
External diameter of ring (d) 33.4 mm
Width of jaws (outside) (b1) 39.7 mm
Thickness of jaw (a1) 8.6 mm
Ring thickness (a2) 11.2 mm
Max. torque (F max.) 266 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 248 mm
Width across flats (SW) 19 mm
External diameter of ring (d) 33.4 mm
Width of jaws (outside) (b1) 39.7 mm
Thickness of jaw (a1) 8.6 mm
Ring thickness (a2) 11.2 mm
Max. torque (F max.) 266 Nm
Hleð myndum