Skrall-lið-lykill 13mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 263 13
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 178 mm
Width across flats (SW) 13 mm
External diameter of ring (d) 24.7 mm
Width of jaws (outside) (b1) 27.2 mm
Thickness of jaw (a1) 6.1 mm
Ring thickness (a2) 8.6 mm
Max. torque (F max.) 109 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 178 mm
Width across flats (SW) 13 mm
External diameter of ring (d) 24.7 mm
Width of jaws (outside) (b1) 27.2 mm
Thickness of jaw (a1) 6.1 mm
Ring thickness (a2) 8.6 mm
Max. torque (F max.) 109 Nm
Hleð myndum