Skrall-lið-lykill 12mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 263 12
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 172 mm
Width across flats (SW) 12 mm
External diameter of ring (d) 22.7 mm
Thickness of jaw (a1) 5.8 mm
Ring thickness (a2) 8.2 mm
Max. torque (F max.) 91 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 172 mm
Width across flats (SW) 12 mm
External diameter of ring (d) 22.7 mm
Thickness of jaw (a1) 5.8 mm
Ring thickness (a2) 8.2 mm
Max. torque (F max.) 91 Nm
Hleð myndum