Skrall-lið-lykill 10mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 263 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 159 mm
Width across flats (SW) 10 mm
External diameter of ring (d) 19.6 mm
Width of jaws (outside) (b1) 20.9 mm
Thickness of jaw (a1) 5 mm
Ring thickness (a2) 7.3 mm
Max. torque (F max.) 59 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 159 mm
Width across flats (SW) 10 mm
External diameter of ring (d) 19.6 mm
Width of jaws (outside) (b1) 20.9 mm
Thickness of jaw (a1) 5 mm
Ring thickness (a2) 7.3 mm
Max. torque (F max.) 59 Nm
Hleð myndum