Skrúfstykki br.125mm opn.150mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 671 03
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 355 mm
Height (h) 150 mm
Width of clamping jaw (B1) 125 mm
Max. clamping width (A max) 150 mm
Clamping depth (T) 80 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 355 mm
Height (h) 150 mm
Width of clamping jaw (B1) 125 mm
Max. clamping width (A max) 150 mm
Clamping depth (T) 80 mm
Hleð myndum