Skrúfstykki br.120mm opn.120mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 671 01
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 365 mm
Height (h) 165 mm
Width of clamping jaw (B1) 120 mm
Max. clamping width (A max) 120 mm
Clamping depth (T) 65 mm
Max. pipe diameter 46 mm
Min./max. pipe diameter in inches 5/8-1-1/4 in
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 365 mm
Height (h) 165 mm
Width of clamping jaw (B1) 120 mm
Max. clamping width (A max) 120 mm
Clamping depth (T) 65 mm
Max. pipe diameter 46 mm
Min./max. pipe diameter in inches 5/8-1-1/4 in
Hleð myndum