Skrúfjárn 10mm gegnheilt Zebra

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0613 321 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip size Slot
Version With impact capWith wrench aid
Length 289 mm
Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1,6 x 10 mm
Blade length (A) 175 mm
Handle length/handle width 114 / 38 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Tip size Slot
Version With impact capWith wrench aid
Length 289 mm
Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1,6 x 10 mm
Blade length (A) 175 mm
Handle length/handle width 114 / 38 mm
Hleð myndum