Skrúfbiti sexkant - 10mm - L30 7mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0614 788 307
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Drive type Outer hexagon
Length 30 mm
Tip size 7 mm
Tip type For internal hexagon socket
Drive 10 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Drive type Outer hexagon
Length 30 mm
Tip size 7 mm
Tip type For internal hexagon socket
Drive 10 mm
Hleð myndum