Skrúfa fyrir númeraramma zink húðuð 4,8 x 16 mm

Zinkhúðuð 4,8 x 16 mm skrúfa með pressaðri skinnu – hentar vel fyrir festingu á númerarömmum og veitir góða tæringarvörn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0826 748 16
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Endingargóð skrúfa fyrir númeraramma með pressaðri skinnu og tönnum undir haus fyrir örugga festingu.
Skrúfan er með stórt snertiflatarmál og tönnum undir hausnum sem minnka líkur á snúningsmissi. Hún er zinkhúðuð með þykkfilmu og yfirborðshúð sem stenst 400 klst. saltspruðupróf. Þannig stenst hún kröfur bíliðnaðarins um tæringarvörn.

Stór snertiflötur fyrir örugga festingu
Pressuð skinna undir hausnum
Tennur undir haus auka togmótstöðu
Zinkhúðun með yfirborðsvörn fyrir aukið ryðþol
Prófuð í 400 klst. saltsprautun – uppfyllir kröfur í bíliðnaði

Sérstaklega hentug fyrir festingu á númerarömmum þar sem fljótleg og örugg lausn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated thick-layer passivation
Internal drive H2
Head type Button head
Thread type Plastic screw thread
Length 16 mm
Nominal diameter 4.8 mm
Locking function Locking against self-loosening by mechanical interlocking
Collar diameter 10 mm
Locking device operating principle Serration
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Endingargóð skrúfa fyrir númeraramma með pressaðri skinnu og tönnum undir haus fyrir örugga festingu.
Skrúfan er með stórt snertiflatarmál og tönnum undir hausnum sem minnka líkur á snúningsmissi. Hún er zinkhúðuð með þykkfilmu og yfirborðshúð sem stenst 400 klst. saltspruðupróf. Þannig stenst hún kröfur bíliðnaðarins um tæringarvörn.

Stór snertiflötur fyrir örugga festingu
Pressuð skinna undir hausnum
Tennur undir haus auka togmótstöðu
Zinkhúðun með yfirborðsvörn fyrir aukið ryðþol
Prófuð í 400 klst. saltsprautun – uppfyllir kröfur í bíliðnaði

Sérstaklega hentug fyrir festingu á númerarömmum þar sem fljótleg og örugg lausn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated thick-layer passivation
Internal drive H2
Head type Button head
Thread type Plastic screw thread
Length 16 mm
Nominal diameter 4.8 mm
Locking function Locking against self-loosening by mechanical interlocking
Collar diameter 10 mm
Locking device operating principle Serration
Hleð myndum