Skrúfað öryggi 300amp grátt MEGA

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0731 310 300
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Copper
Surface Bare
Length 68 mm
Diameter of hole 8.6 mm
Width 16 mm
Material of the housing Polyamide
Max. nominal voltage 32 V/DC
Max. current 300 A
Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
Identification colour Grey
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Copper
Surface Bare
Length 68 mm
Diameter of hole 8.6 mm
Width 16 mm
Material of the housing Polyamide
Max. nominal voltage 32 V/DC
Max. current 300 A
Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
Identification colour Grey
Hleð myndum