Skaft fyrir þvottakúst

Skaft fyrir þvottakúst með vatnsrás – 150 cm langt, tengist ½" og ¾" slöngum og hentar vel í bílþvott og önnur þrif.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 350 103
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og létt skaft úr áli með vatnsrás – 150 cm langt og hannað fyrir vatnstengda þrifvinnu.
Skaftið er með höggþolnum og gripvænum plasthlutum sem gera það þægilegt í notkun. Vatnið rennur í gegnum skaftið og auðvelt er að tengja bæði ½" og ¾" slöngur með festiklemmu. Skaftið hentar vel í bílþvott, gluggaþrif og aðra vinnu þar sem vatn er notað undir þrýstingi, allt að 6 bör.

• Lengd 150 cm
• Vatnsrás í gegnum skaftið
• Álkjarni með höggþolnum og gripvænum plasthlutum
• Tengist ½" og ¾" slöngum með klemmu
• Þolir allt að 6 bör vatnsþrýsting

Praktískt skaft sem einfaldar þrif með vatni og hentar vel fyrir daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Aluminium
Version With water flow-through
Length 1560 mm
Height 32 mm
Width 32 mm
Diameter 31 mm
Max. temperature conditions 50 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og létt skaft úr áli með vatnsrás – 150 cm langt og hannað fyrir vatnstengda þrifvinnu.
Skaftið er með höggþolnum og gripvænum plasthlutum sem gera það þægilegt í notkun. Vatnið rennur í gegnum skaftið og auðvelt er að tengja bæði ½" og ¾" slöngur með festiklemmu. Skaftið hentar vel í bílþvott, gluggaþrif og aðra vinnu þar sem vatn er notað undir þrýstingi, allt að 6 bör.

• Lengd 150 cm
• Vatnsrás í gegnum skaftið
• Álkjarni með höggþolnum og gripvænum plasthlutum
• Tengist ½" og ¾" slöngum með klemmu
• Þolir allt að 6 bör vatnsþrýsting

Praktískt skaft sem einfaldar þrif með vatni og hentar vel fyrir daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material Aluminium
Version With water flow-through
Length 1560 mm
Height 32 mm
Width 32 mm
Diameter 31 mm
Max. temperature conditions 50 °C
Hleð myndum