Skaft fyrir þvottakúst, 150-275cm

Stækkanlegt skaft fyrir þvottakúst með vatnsrás – 150 til 275 cm langt og þolir allt að 6 bör þrýsting.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 350 104
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og létt skaft úr áli með stillanlegri lengd og vatnsrás – hentar vel í þrif þar sem þörf er á löngu skafti.
Skaftið má stilla frá 150 cm upp í 275 cm og hentar því vel til að ná yfir bíla, rúður, hjólhýsi og aðra stærri fleti. Það er úr áli með gripvænum og höggþolnum plasthlutum sem gera notkun bæði þægilega og örugga. Skaftið þolir vatnsþrýsting allt að 6 bör.

• Stillanlegt skaft – 150 til 275 cm
• Léttur álkjarni og sterkt plast
• Gripvænt og höggþolið yfirborð
• Þolir vatnsþrýsting allt að 6 bör
• Hentar fyrir þvott með vatnsrás

Gott skaft fyrir bíla-, rúðu- og yfirborðsþrif þar sem ná þarf lengra án þess að missa þægindi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Aluminium
Version With water flow-through
Min. length 1500 mm
Height 45 mm
Diameter 31 mm
Max. temperature conditions 50 °C
Max. pressure 6 bar
Max. length 2840 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og létt skaft úr áli með stillanlegri lengd og vatnsrás – hentar vel í þrif þar sem þörf er á löngu skafti.
Skaftið má stilla frá 150 cm upp í 275 cm og hentar því vel til að ná yfir bíla, rúður, hjólhýsi og aðra stærri fleti. Það er úr áli með gripvænum og höggþolnum plasthlutum sem gera notkun bæði þægilega og örugga. Skaftið þolir vatnsþrýsting allt að 6 bör.

• Stillanlegt skaft – 150 til 275 cm
• Léttur álkjarni og sterkt plast
• Gripvænt og höggþolið yfirborð
• Þolir vatnsþrýsting allt að 6 bör
• Hentar fyrir þvott með vatnsrás

Gott skaft fyrir bíla-, rúðu- og yfirborðsþrif þar sem ná þarf lengra án þess að missa þægindi.

Tæknilegar upplýsingar
Material Aluminium
Version With water flow-through
Min. length 1500 mm
Height 45 mm
Diameter 31 mm
Max. temperature conditions 50 °C
Max. pressure 6 bar
Max. length 2840 mm
Hleð myndum