Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Silíkon Perfect svart sýrulaust 310ml - 24 stk saman

Svart, sýrulaust sílikon með framúrskarandi viðloðun við tré, málma og plastefni. Þolir UV-geisla og veðrun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003350
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og endingargott sílikon með hámarks viðloðun og miklu veðurþoli.

SilíkonPerfect er sýrulaust sílikon sem hentar vel fyrir límingu og þéttingar á fjölbreyttum efnum. Það hefur framúrskarandi viðloðun við tré, málma og margar tegundir plasts. Þolir vel útfjólubláa geisla, veðrun og öldrun, sem tryggir langa endingu.

  • Frábær viðloðun við tré, málma og flestar gerðir plasts

  • Heldur litarstyrk og endingu við veðrun og UV-geisla

  • Teygjanlegt efni sem þolir mikinn núning

  • Auðvelt að slétta og þornar með þurru yfirborði

  • Hreyfist lítið eftir þornun

  • Magn: 310 ml

Hentar vel fyrir límingu og þéttingar í byggingarvinnu, bílavinnu og öðrum verkefnum þar sem þol og ending skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 310 ml
Colour Black
Container Cartridge
Chemical basis Neutral crosslinked silicones, oxime-based
Full curing speed/conditions 2 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
Shore A hardness 20
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 150 °C
DIN 18545-2
Number per pallet 576 PCS
Ultraviolet resistance Yes
Building material class B2 - Normally inflammable
Min. breaking elongation 450 %
Breaking elongation conditions for 2-mm film
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.26 g/cm³
Continuous motion absorption 25 %
Fungicidal properties Yes
Coating compatibility Yes
Water-vapour diffusion resistance factor value µ 749
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og endingargott sílikon með hámarks viðloðun og miklu veðurþoli.

SilíkonPerfect er sýrulaust sílikon sem hentar vel fyrir límingu og þéttingar á fjölbreyttum efnum. Það hefur framúrskarandi viðloðun við tré, málma og margar tegundir plasts. Þolir vel útfjólubláa geisla, veðrun og öldrun, sem tryggir langa endingu.

  • Frábær viðloðun við tré, málma og flestar gerðir plasts

  • Heldur litarstyrk og endingu við veðrun og UV-geisla

  • Teygjanlegt efni sem þolir mikinn núning

  • Auðvelt að slétta og þornar með þurru yfirborði

  • Hreyfist lítið eftir þornun

  • Magn: 310 ml

Hentar vel fyrir límingu og þéttingar í byggingarvinnu, bílavinnu og öðrum verkefnum þar sem þol og ending skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 310 ml
Colour Black
Container Cartridge
Chemical basis Neutral crosslinked silicones, oxime-based
Full curing speed/conditions 2 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
Shore A hardness 20
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 150 °C
DIN 18545-2
Number per pallet 576 PCS
Ultraviolet resistance Yes
Building material class B2 - Normally inflammable
Min. breaking elongation 450 %
Breaking elongation conditions for 2-mm film
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.26 g/cm³
Continuous motion absorption 25 %
Fungicidal properties Yes
Coating compatibility Yes
Water-vapour diffusion resistance factor value µ 749
Hleð myndum