Sexkantur m.kúlu 6mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 40 06
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip size 6 mm
Short-limb dimension (L3) 36 mm
Long-limb dimension (L2) 178 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Tip size 6 mm
Short-limb dimension (L3) 36 mm
Long-limb dimension (L2) 178 mm
Hleð myndum