Sexkantur m.kúlu 5mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 40 05
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip size 5 mm
Short-limb dimension (L3) 32 mm
Long-limb dimension (L2) 158 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Tip size 5 mm
Short-limb dimension (L3) 32 mm
Long-limb dimension (L2) 158 mm
Hleð myndum