Sexkantur m.kúlu 10mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 40 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip size 10 mm
Short-limb dimension (L3) 50 mm
Long-limb dimension (L2) 221 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Tip size 10 mm
Short-limb dimension (L3) 50 mm
Long-limb dimension (L2) 221 mm
Hleð myndum