Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sexkantasett 9stk 1,5-10mm

    Sexkantasett með kúlulaga enda og löngum lyklum í 9 stærðum, í þægilegum plasthaldara með renniopnun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 40 100
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sexkantalyklar með löngum legg og kúlulaga enda fyrir sveigjanlega notkun í krefjandi aðstæðum.
    Lykilsettið hentar vel fyrir fagfólk sem vinnur í þröngu aðgengi. Kúlulaga endinn gerir mögulegt að skrúfa í allt að 25° horni og tryggir betra aðgengi. Settið kemur í endingargóðum plasthaldara sem má opna með einni hendi.

    • Löng hönnun fyrir betra aðgengi
    • Kúlulaga endi sem hentar fyrir hornvinnu
    • Krómað yfirborð fyrir vörn gegn ryði
    • Haldari til að ná auðveldlega í lykla
    • Í samræmi við ISO 2936 staðal

    Inniheldur eftirfarandi stærðir:
    • 1,5 mm
    • 2 mm
    • 2,5 mm
    • 3 mm
    • 4 mm
    • 5 mm
    • 6 mm
    • 8 mm
    • 10 mm

    Praktískt og faglegt sett sem nýtist í flestum almennum viðhalds- og uppsetningarverkefnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Version With ball head on one side
    Number of pieces in assortment/set 9 PCS
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sexkantalyklar með löngum legg og kúlulaga enda fyrir sveigjanlega notkun í krefjandi aðstæðum.
    Lykilsettið hentar vel fyrir fagfólk sem vinnur í þröngu aðgengi. Kúlulaga endinn gerir mögulegt að skrúfa í allt að 25° horni og tryggir betra aðgengi. Settið kemur í endingargóðum plasthaldara sem má opna með einni hendi.

    • Löng hönnun fyrir betra aðgengi
    • Kúlulaga endi sem hentar fyrir hornvinnu
    • Krómað yfirborð fyrir vörn gegn ryði
    • Haldari til að ná auðveldlega í lykla
    • Í samræmi við ISO 2936 staðal

    Inniheldur eftirfarandi stærðir:
    • 1,5 mm
    • 2 mm
    • 2,5 mm
    • 3 mm
    • 4 mm
    • 5 mm
    • 6 mm
    • 8 mm
    • 10 mm

    Praktískt og faglegt sett sem nýtist í flestum almennum viðhalds- og uppsetningarverkefnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Version With ball head on one side
    Number of pieces in assortment/set 9 PCS
    Hleð myndum