Sett toggormar 368stk SYSKO 4.4.1

Toggormasett með 368 sinkhúðuðum gormum með tvöföldum auga – í skipulögðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 050 601
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Toggormar með tvöföldum enda í fjölbreyttum stærðum – afhent í 20 hólfa SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Gormarnir eru úr sinkhúðuðu fjöðurstáli og uppfylla DIN 2097 staðal. Hver stærð er aðskilin í hólf fyrir skilvirkt skipulag og aðgengi í daglegri vinnu. Henta vel fyrir smíði, viðhald og samsetningar.

• 368 stk. toggormar í mismunandi stærðum
• Samkvæmt DIN 2097 staðli
• Sinkhúðað fjöðurstál (blá passívering)
• Tvöfaldir endar – fyrir fjölbreytta notkun
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 50 stk. 0,6 x 6 x 25 mm
• 40 stk. 0,6 x 5 x 50 mm
• 25 stk. 0,6 x 7 x 55 mm
• 15 stk. 1,0 x 9 x 100 mm
• 10 stk. 1,0 x 10 x 105 mm
• 10 stk. 1,0 x 11 x 130 mm
• 20 stk. 1,0 x 9 x 45 mm
• 18 stk. 1,0 x 8 x 55 mm
• 10 stk. 1,0 x 11 x 55 mm
• 20 stk. 1,0 x 10 x 60 mm
• 18 stk. 1,0 x 8 x 70 mm
• 15 stk. 1,0 x 11 x 70 mm
• 12 stk. 1,0 x 9 x 75 mm
• 8 stk. 1,0 x 12 x 85 mm
• 20 stk. 1,0 x 7 x 90 mm
• 35 stk. 1,3 x 7 x 25 mm
• 12 stk. 1,3 x 11 x 55 mm
• 8 stk. 1,5 x 12,5 x 110 mm
• 8 stk. 1,5 x 12,5 x 65 mm
• 14 stk. 1,5 x 12,5 x 75 mm

Vönduð lausn fyrir fagfólk sem vinnur reglulega með toggorma í mörgum stærðum og þvermálum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Spring steel
Surface Zinc plated
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 368 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 2097
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Toggormar með tvöföldum enda í fjölbreyttum stærðum – afhent í 20 hólfa SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Gormarnir eru úr sinkhúðuðu fjöðurstáli og uppfylla DIN 2097 staðal. Hver stærð er aðskilin í hólf fyrir skilvirkt skipulag og aðgengi í daglegri vinnu. Henta vel fyrir smíði, viðhald og samsetningar.

• 368 stk. toggormar í mismunandi stærðum
• Samkvæmt DIN 2097 staðli
• Sinkhúðað fjöðurstál (blá passívering)
• Tvöfaldir endar – fyrir fjölbreytta notkun
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 50 stk. 0,6 x 6 x 25 mm
• 40 stk. 0,6 x 5 x 50 mm
• 25 stk. 0,6 x 7 x 55 mm
• 15 stk. 1,0 x 9 x 100 mm
• 10 stk. 1,0 x 10 x 105 mm
• 10 stk. 1,0 x 11 x 130 mm
• 20 stk. 1,0 x 9 x 45 mm
• 18 stk. 1,0 x 8 x 55 mm
• 10 stk. 1,0 x 11 x 55 mm
• 20 stk. 1,0 x 10 x 60 mm
• 18 stk. 1,0 x 8 x 70 mm
• 15 stk. 1,0 x 11 x 70 mm
• 12 stk. 1,0 x 9 x 75 mm
• 8 stk. 1,0 x 12 x 85 mm
• 20 stk. 1,0 x 7 x 90 mm
• 35 stk. 1,3 x 7 x 25 mm
• 12 stk. 1,3 x 11 x 55 mm
• 8 stk. 1,5 x 12,5 x 110 mm
• 8 stk. 1,5 x 12,5 x 65 mm
• 14 stk. 1,5 x 12,5 x 75 mm

Vönduð lausn fyrir fagfólk sem vinnur reglulega með toggorma í mörgum stærðum og þvermálum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Spring steel
Surface Zinc plated
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 368 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 2097
Hleð myndum