Sett Stoppskrúfur 540stk. SYSKO 4.4.1

540 stk stoppskrúfur með innanfestu í mismunandi útfærslum. Stál, styrkleiki 45H. Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 025 600
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandað sett með 540 stoppskrúfum með innanfestu – þrjár gerðir og fjölbreyttar stærðir, í skipulögðum kerfiskassa.

Stoppskrúfurnar eru úr styrktu stáli (45H) og uppfylla ISO 4026, 4027 og 4028 staðla. Þær eru með sexkanta innanfestu og mismunandi endum: keilulaga, flötum og með pinna. Allar skrúfurnar eru óhúðaðar og ætlaðar til notkunar í þurru og hreinu umhverfi.

Settið er afhent í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með skipulagsinnleggi með 18 hólfum.

  • 540 stoppskrúfur úr stáli með styrkleika 45H

  • Með sexkanta innanfestu (HEX)

  • ISO 4026: keilulaga endi

  • ISO 4027: flatur endi

  • ISO 4028: með pinna

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

  • Með 18 hólfa innleggi

Innihald:
ISO 4026 – keilulaga endi:

  • 30 stk. M5 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M6 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M8 × 10 / 16 mm

ISO 4027 – flatur endi:

  • 30 stk. M5 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M6 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M8 × 10 / 16 mm

ISO 4028 – með pinna:

  • 30 stk. M5 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M6 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M8 × 10 / 16 mm

Hentar vel í smíði og viðgerðir þar sem festa þarf hluti án þess að nota hefðbundna hausaskrúfu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Plain
Product weight (per item) 1773 g
Hardness category 45H
Number of pieces in assortment/set 540 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 4026ISO 4027ISO 4028
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandað sett með 540 stoppskrúfum með innanfestu – þrjár gerðir og fjölbreyttar stærðir, í skipulögðum kerfiskassa.

Stoppskrúfurnar eru úr styrktu stáli (45H) og uppfylla ISO 4026, 4027 og 4028 staðla. Þær eru með sexkanta innanfestu og mismunandi endum: keilulaga, flötum og með pinna. Allar skrúfurnar eru óhúðaðar og ætlaðar til notkunar í þurru og hreinu umhverfi.

Settið er afhent í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með skipulagsinnleggi með 18 hólfum.

  • 540 stoppskrúfur úr stáli með styrkleika 45H

  • Með sexkanta innanfestu (HEX)

  • ISO 4026: keilulaga endi

  • ISO 4027: flatur endi

  • ISO 4028: með pinna

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

  • Með 18 hólfa innleggi

Innihald:
ISO 4026 – keilulaga endi:

  • 30 stk. M5 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M6 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M8 × 10 / 16 mm

ISO 4027 – flatur endi:

  • 30 stk. M5 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M6 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M8 × 10 / 16 mm

ISO 4028 – með pinna:

  • 30 stk. M5 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M6 × 10 / 16 mm

  • 30 stk. M8 × 10 / 16 mm

Hentar vel í smíði og viðgerðir þar sem festa þarf hluti án þess að nota hefðbundna hausaskrúfu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Plain
Product weight (per item) 1773 g
Hardness category 45H
Number of pieces in assortment/set 540 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 4026ISO 4027ISO 4028
Hleð myndum