Sett Stopprær 600 stk SYSKO 4.4.1

600 stk stopprær með plastinnleggi úr sinkhúðuðu stáli. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa – styrkleiki 8 og 6.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 036 800
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

600 stopprær með plastinnleggi í mismunandi stærðum – afhentar í kerfiskassa með góðu skipulagi.

Þessar stopprær eru með plastinnleggi sem kemur í veg fyrir að þær losni við titring. Þær eru samkvæmt DIN 985 og úr sinkhúðuðu stáli með blárri A2K yfirborðsmeðhöndlun sem veitir góða ryðvörn. Í settinu eru bæði grófgengdar og fíngengdar rær í styrkleikaflokkum 8 og 6.

Rærnar eru afhentar í kerfiskassa sem passar í SYSKO 4.4.1 kerfi og hentar vel í verkstæði, iðnað og þjónustubíla.

  • 600 stopprær með plastinnleggi

  • Sjálflæsandi – DIN 985

  • Sinkhúðað stál með A2K ryðvörn

  • Styrkleikaflokkur: 8 og 6

  • Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum

Innihald:

  • 100 stk. M4

  • 100 stk. M5

  • 100 stk. M6

  • 100 stk. M8

  • 50 stk. M10

  • 50 stk. M10 × 1 mm (fíngengi)

  • 50 stk. M12

  • 50 stk. M12 × 1.5 mm (fíngengi)

Skipulögð og þægileg lausn fyrir verkefni þar sem notaðar eru rær með sjálflæsandi eiginleikum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
DIN 985
Property class I8I
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 600 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

600 stopprær með plastinnleggi í mismunandi stærðum – afhentar í kerfiskassa með góðu skipulagi.

Þessar stopprær eru með plastinnleggi sem kemur í veg fyrir að þær losni við titring. Þær eru samkvæmt DIN 985 og úr sinkhúðuðu stáli með blárri A2K yfirborðsmeðhöndlun sem veitir góða ryðvörn. Í settinu eru bæði grófgengdar og fíngengdar rær í styrkleikaflokkum 8 og 6.

Rærnar eru afhentar í kerfiskassa sem passar í SYSKO 4.4.1 kerfi og hentar vel í verkstæði, iðnað og þjónustubíla.

  • 600 stopprær með plastinnleggi

  • Sjálflæsandi – DIN 985

  • Sinkhúðað stál með A2K ryðvörn

  • Styrkleikaflokkur: 8 og 6

  • Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum

Innihald:

  • 100 stk. M4

  • 100 stk. M5

  • 100 stk. M6

  • 100 stk. M8

  • 50 stk. M10

  • 50 stk. M10 × 1 mm (fíngengi)

  • 50 stk. M12

  • 50 stk. M12 × 1.5 mm (fíngengi)

Skipulögð og þægileg lausn fyrir verkefni þar sem notaðar eru rær með sjálflæsandi eiginleikum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
DIN 985
Property class I8I
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 600 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum