Sett Stingöryggi 160stk 3-30amp SYSKO 4.4.1

Vandað ATO stingöryggjasett 3–30 A, 160 stk., í vel skipulögðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 073 102
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Stingöryggjasett með 160 stk. ATO ISO 8820-3 öryggjum í 3–30 A, geymt í skipulögðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Öryggin eru flokkuð eftir amperum í hólfa plasti, sem gerir settið hentugt fyrir reglulegt viðhald og bilanagreiningu. Kassi og innihald henta bæði í þjónustu og daglega vinnu fagmanna.

• Vandað úrval ATO öryggja samkvæmt ISO 8820-3
• Skiljanleg flokkun eftir amperum
• Geymt í sterkum og endingargóðum SYSKO kerfiskassa
• Hentar fyrir rafvinnutæki, ökutæki og þjónustuverk

Innihald
• 20 stk. ATO 3 A fjólublár
• 20 stk. ATO 5 A brúnn
• 20 stk. ATO 7,5 A okkergulur
• 20 stk. ATO 10 A rauður
• 20 stk. ATO 15 A túrkís
• 20 stk. ATO 20 A gulur
• 20 stk. ATO 25 A hvítur
• 20 stk. ATO 30 A grænn
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Vel samsett lausn fyrir fagmenn sem vilja skýrt og aðgengilegt öryggjasett í verkfærakassann.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 160 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Stingöryggjasett með 160 stk. ATO ISO 8820-3 öryggjum í 3–30 A, geymt í skipulögðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Öryggin eru flokkuð eftir amperum í hólfa plasti, sem gerir settið hentugt fyrir reglulegt viðhald og bilanagreiningu. Kassi og innihald henta bæði í þjónustu og daglega vinnu fagmanna.

• Vandað úrval ATO öryggja samkvæmt ISO 8820-3
• Skiljanleg flokkun eftir amperum
• Geymt í sterkum og endingargóðum SYSKO kerfiskassa
• Hentar fyrir rafvinnutæki, ökutæki og þjónustuverk

Innihald
• 20 stk. ATO 3 A fjólublár
• 20 stk. ATO 5 A brúnn
• 20 stk. ATO 7,5 A okkergulur
• 20 stk. ATO 10 A rauður
• 20 stk. ATO 15 A túrkís
• 20 stk. ATO 20 A gulur
• 20 stk. ATO 25 A hvítur
• 20 stk. ATO 30 A grænn
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Vel samsett lausn fyrir fagmenn sem vilja skýrt og aðgengilegt öryggjasett í verkfærakassann.

Tæknilegar upplýsingar
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 160 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum