Sett Stingöryggi 151stk ATO/Mini/Max SYSKO 4.4.1

Vandað öryggjasett með 151 stk. ATO, MINI og MAXI stingöryggjum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 073 104
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Stingöryggjasett með 151 stk. í ATO, MINI og MAXI stærðum með silfurhúðun í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Öflug lausn með fjölbreyttu úrvali fyrir viðhald og bilanagreiningu á bílum og rafkerfum. Skipting í hólf tryggir gott yfirlit og fljótlega notkun.

• Vandað úrval ATO, MINI og MAXI öryggja
• Silfurhúðuð öryggi sem dreifa hita betur
• Í endingargóðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa
• Hentar fyrir þjónustuverk, bilanaleit og smíði

Innihald
• 10 stk. ATO 5 A brúnn
• 10 stk. ATO 7,5 A okkergulur
• 10 stk. ATO 10 A rauður
• 10 stk. ATO 15 A túrkís
• 10 stk. ATO 20 A gulur
• 10 stk. ATO 25 A hvítur
• 10 stk. ATO 30 A grænn
• 10 stk. MINI 10 A rauður
• 10 stk. MINI 15 A túrkís
• 10 stk. MINI 20 A gulur
• 10 stk. MINI 25 A hvítur
• 10 stk. MINI 30 A grænn
• 5 stk. MAXI 30 A grænn
• 5 stk. MAXI 50 A rauður
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Traust og vel skipulagt öryggjasett fyrir fagmenn í krefjandi verkefni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 151 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Stingöryggjasett með 151 stk. í ATO, MINI og MAXI stærðum með silfurhúðun í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Öflug lausn með fjölbreyttu úrvali fyrir viðhald og bilanagreiningu á bílum og rafkerfum. Skipting í hólf tryggir gott yfirlit og fljótlega notkun.

• Vandað úrval ATO, MINI og MAXI öryggja
• Silfurhúðuð öryggi sem dreifa hita betur
• Í endingargóðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa
• Hentar fyrir þjónustuverk, bilanaleit og smíði

Innihald
• 10 stk. ATO 5 A brúnn
• 10 stk. ATO 7,5 A okkergulur
• 10 stk. ATO 10 A rauður
• 10 stk. ATO 15 A túrkís
• 10 stk. ATO 20 A gulur
• 10 stk. ATO 25 A hvítur
• 10 stk. ATO 30 A grænn
• 10 stk. MINI 10 A rauður
• 10 stk. MINI 15 A túrkís
• 10 stk. MINI 20 A gulur
• 10 stk. MINI 25 A hvítur
• 10 stk. MINI 30 A grænn
• 5 stk. MAXI 30 A grænn
• 5 stk. MAXI 50 A rauður
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Traust og vel skipulagt öryggjasett fyrir fagmenn í krefjandi verkefni.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 151 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum