Sett Skinnur DIN 125 - 1425 stk. - SYSKO 4.4.1

1425 stk. skinnur úr sinkhúðuðu stáli samkvæmt DIN 125. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem hentar ORSY kerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 040 700
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

1425 stk. skinnur samkvæmt DIN 125 – úr sinkhúðuðu stáli með góðri ryðvörn, afhentar í skipulögðum kerfiskassa.

Þessar skinnur eru úr 140 HV sinkhúðuðu stáli með blárri A2K yfirborðsmeðhöndlun. Þær eru ætlaðar til notkunar með sexkanta boltum og rærum til að dreifa álagi og verja yfirborð.

Allt er afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem hentar ORSY verkfærakerfum.

  • 1425 stk. skinnur samkvæmt DIN 125, lögun A

  • Fyrir bolta og rær – dreifa álagi og verja fleti

  • Sinkhúðað stál – ryðvörn (A2K)

  • Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 200 stk. Ø 3.2 mm

  • 200 stk. Ø 4.3 mm

  • 200 stk. Ø 5.3 mm

  • 200 stk. Ø 6.4 mm

  • 200 stk. Ø 8.4 mm

  • 100 stk. Ø 10.5 mm

  • 100 stk. Ø 13.0 mm

  • 100 stk. Ø 15.0 mm

  • 100 stk. Ø 17.0 mm

  • 25 stk. Ø 21.0 mm

Skipulögð lausn fyrir þá sem vilja hraðan aðgang að algengum skinnustærðum í vinnu og viðgerðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
Number of pieces in assortment/set 1425 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 7089, DIN 125
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

1425 stk. skinnur samkvæmt DIN 125 – úr sinkhúðuðu stáli með góðri ryðvörn, afhentar í skipulögðum kerfiskassa.

Þessar skinnur eru úr 140 HV sinkhúðuðu stáli með blárri A2K yfirborðsmeðhöndlun. Þær eru ætlaðar til notkunar með sexkanta boltum og rærum til að dreifa álagi og verja yfirborð.

Allt er afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem hentar ORSY verkfærakerfum.

  • 1425 stk. skinnur samkvæmt DIN 125, lögun A

  • Fyrir bolta og rær – dreifa álagi og verja fleti

  • Sinkhúðað stál – ryðvörn (A2K)

  • Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 200 stk. Ø 3.2 mm

  • 200 stk. Ø 4.3 mm

  • 200 stk. Ø 5.3 mm

  • 200 stk. Ø 6.4 mm

  • 200 stk. Ø 8.4 mm

  • 100 stk. Ø 10.5 mm

  • 100 stk. Ø 13.0 mm

  • 100 stk. Ø 15.0 mm

  • 100 stk. Ø 17.0 mm

  • 25 stk. Ø 21.0 mm

Skipulögð lausn fyrir þá sem vilja hraðan aðgang að algengum skinnustærðum í vinnu og viðgerðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
Number of pieces in assortment/set 1425 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 7089, DIN 125
Hleð myndum