Sett Rörsplitti 7-12mm 240stk SYSKO 4.4.1

Rörsplittar úr fjaðurstáli í stærðum 7–12 mm – alls 240 stk. í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 047 501
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt sett með rörsplittum í stærri þvermálum úr fjaðurstáli – hentugt í viðgerðir og smíði.
Rörsplittarnir eru framleiddir samkvæmt ISO 8752 stöðlum og veita trausta og varanlega festingu í ýmis konar samsetningum. Settið kemur í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 skipulögðum hólfum fyrir góð yfirsýn.

• 240 rörsplittar í stærðum frá 7–12 mm
• Úr endingargóðu fjaðurstáli
• Samkvæmt ISO 8752
• Slitsterk hönnun með rauf
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 20 stk. 7 x 40 mm
• 20 stk. 7 x 50 mm
• 20 stk. 7 x 70 mm
• 20 stk. 8 x 40 mm
• 20 stk. 8 x 50 mm
• 20 stk. 8 x 60 mm
• 20 stk. 10 x 40 mm
• 20 stk. 10 x 50 mm
• 20 stk. 10 x 60 mm
• 20 stk. 12 x 40 mm
• 20 stk. 12 x 50 mm
• 20 stk. 12 x 60 mm

Þægileg lausn fyrir fagmenn sem vinna með stærri rörsplitta í fjölbreyttum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 240 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt sett með rörsplittum í stærri þvermálum úr fjaðurstáli – hentugt í viðgerðir og smíði.
Rörsplittarnir eru framleiddir samkvæmt ISO 8752 stöðlum og veita trausta og varanlega festingu í ýmis konar samsetningum. Settið kemur í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 skipulögðum hólfum fyrir góð yfirsýn.

• 240 rörsplittar í stærðum frá 7–12 mm
• Úr endingargóðu fjaðurstáli
• Samkvæmt ISO 8752
• Slitsterk hönnun með rauf
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 20 stk. 7 x 40 mm
• 20 stk. 7 x 50 mm
• 20 stk. 7 x 70 mm
• 20 stk. 8 x 40 mm
• 20 stk. 8 x 50 mm
• 20 stk. 8 x 60 mm
• 20 stk. 10 x 40 mm
• 20 stk. 10 x 50 mm
• 20 stk. 10 x 60 mm
• 20 stk. 12 x 40 mm
• 20 stk. 12 x 50 mm
• 20 stk. 12 x 60 mm

Þægileg lausn fyrir fagmenn sem vinna með stærri rörsplitta í fjölbreyttum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 240 PCS
Hleð myndum