Sett Rörsplitti 2-6mm 1100stk SYSKO 4.4.1

Sett með 1100 rörsplittum úr fjaðurstáli í stærðum 2–6 mm – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 047 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og fjölbreytt sett með rörsplittum úr fjaðurstáli í algengum stærðum fyrir örugga tengingu og festingu.
Rörsplittarnir eru framleiddir samkvæmt ISO 8752 og henta fyrir margar gerðir tenginga þar sem þörf er á slitsterkri og öflugri festingu. Allt er afhent í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum til að halda skipulagi á stærðum.

• 1100 rörsplittar úr fjaðurstáli
• Samkvæmt ISO 8752
• Sterk hönnun með rauf
• Stærðir frá 2 mm upp í 6 mm
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum

Innihald
• 100 stk. 2 x 20 mm
• 100 stk. 2 x 30 mm
• 100 stk. 3 x 20 mm
• 100 stk. 3 x 40 mm
• 100 stk. 4 x 40 mm
• 100 stk. 4 x 60 mm
• 100 stk. 5 x 30 mm
• 100 stk. 5 x 40 mm
• 75 stk. 5 x 60 mm
• 100 stk. 6 x 40 mm
• 75 stk. 6 x 50 mm
• 50 stk. 6 x 60 mm

Þægileg lausn fyrir þá sem vilja hafa algengar stærðir rörsplitta tiltækar í vel skipulögðum kerfiskassa.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 1100 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og fjölbreytt sett með rörsplittum úr fjaðurstáli í algengum stærðum fyrir örugga tengingu og festingu.
Rörsplittarnir eru framleiddir samkvæmt ISO 8752 og henta fyrir margar gerðir tenginga þar sem þörf er á slitsterkri og öflugri festingu. Allt er afhent í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum til að halda skipulagi á stærðum.

• 1100 rörsplittar úr fjaðurstáli
• Samkvæmt ISO 8752
• Sterk hönnun með rauf
• Stærðir frá 2 mm upp í 6 mm
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum

Innihald
• 100 stk. 2 x 20 mm
• 100 stk. 2 x 30 mm
• 100 stk. 3 x 20 mm
• 100 stk. 3 x 40 mm
• 100 stk. 4 x 40 mm
• 100 stk. 4 x 60 mm
• 100 stk. 5 x 30 mm
• 100 stk. 5 x 40 mm
• 75 stk. 5 x 60 mm
• 100 stk. 6 x 40 mm
• 75 stk. 6 x 50 mm
• 50 stk. 6 x 60 mm

Þægileg lausn fyrir þá sem vilja hafa algengar stærðir rörsplitta tiltækar í vel skipulögðum kerfiskassa.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 1100 PCS
Hleð myndum