Sett plastbönd svört 250stk SYSKO 4.4.1

Svört plastbönd í fimm stærðum, 250 stk. í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfinu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 050 200
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Plastbandssett með 250 svörtum böndum í mismunandi stærðum – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Settið inniheldur endingargóð plastbönd úr polyamíð með læsiplasttungu. Hentug lausn til að binda saman kapla og snúrur hratt og örugglega á verkstæðum, í rafmagnsvinnu eða við almennar festingar. Hver stærð er geymd aðskilin í kerfiskassa með sex hólfum.

• 250 bönd í fimm stærðum
• Úr sterkri polyamíðplastblöndu
• Með læsiplasttungu
• Hentar til kapalfestinga og snúruskipulags
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 50 stk. 2,5 x 100 mm
• 50 stk. 3,6 x 140 mm
• 100 stk. 4,8 x 178 mm
• 25 stk. 4,8 x 280 mm
• 25 stk. 4,8 x 360 mm

Praktísk lausn þegar margar stærðir af plastböndum eru nauðsynlegar í daglegum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 250 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Plastbandssett með 250 svörtum böndum í mismunandi stærðum – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Settið inniheldur endingargóð plastbönd úr polyamíð með læsiplasttungu. Hentug lausn til að binda saman kapla og snúrur hratt og örugglega á verkstæðum, í rafmagnsvinnu eða við almennar festingar. Hver stærð er geymd aðskilin í kerfiskassa með sex hólfum.

• 250 bönd í fimm stærðum
• Úr sterkri polyamíðplastblöndu
• Með læsiplasttungu
• Hentar til kapalfestinga og snúruskipulags
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 50 stk. 2,5 x 100 mm
• 50 stk. 3,6 x 140 mm
• 100 stk. 4,8 x 178 mm
• 25 stk. 4,8 x 280 mm
• 25 stk. 4,8 x 360 mm

Praktísk lausn þegar margar stærðir af plastböndum eru nauðsynlegar í daglegum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 250 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum