Sett PIAS® borskrúfusett m.st.haus - 1032 stk - SYSKO 4.4.1

1032 stk PIAS® borskrúfur úr sinkhúðuðu stáli með stálhaus og kraga (flans). Með AW haus og bitum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 021 800
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjölbreytt sett með 1032 stk PIAS® borskrúfum með stálhaus og kraga – hannað fyrir nákvæma og örugga festingu í stál.

Skrúfurnar eru með boroddi og henta fyrir stál allt að 3 mm. Þær eru úr sinkhúðuðu stáli með blárri yfirborðsmeðhöndlun (A3K) sem veitir góða vörn gegn ryði í þurru umhverfi.

Allar skrúfurnar eru með AW haus sem tryggir stöðugt grip og minnkar slit á bitum. Með fylgja tveir AW bitar (AW20 og AW25). Settið kemur í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum fyrir skýrt skipulag.

  • 1032 stk PIAS® borskrúfur með stálhaus og kraga

  • Boroddar – fyrir stál allt að 3 mm

  • Sinkhúðað stál með A3K yfirborðsmeðhöndlun

  • AW haus – örugg skrúfun

  • Með 2 bitum: AW20 og AW25

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum

Innihald:

  • 100 stk. 4.2 × 13 / 16 / 19 / 25 mm

  • 100 stk. 4.8 × 16 / 19 / 22 mm

  • 50 stk. 4.8 × 35 mm

  • 100 stk. 5.5 × 19 / 25 mm

  • 50 stk. 5.5 × 38 mm

  • 30 stk. 5.5 × 50 mm

  • 2 AW bitar: AW20 og AW25

  • 1 skipulagsinnlegg með 12 hólfum

Athugið: Þessar skrúfur eru ætlaðar til notkunar þar sem ekki er búist við raka.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
Product weight (per item) 4297 g
Number of pieces in assortment/set 1032 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards WN 218
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjölbreytt sett með 1032 stk PIAS® borskrúfum með stálhaus og kraga – hannað fyrir nákvæma og örugga festingu í stál.

Skrúfurnar eru með boroddi og henta fyrir stál allt að 3 mm. Þær eru úr sinkhúðuðu stáli með blárri yfirborðsmeðhöndlun (A3K) sem veitir góða vörn gegn ryði í þurru umhverfi.

Allar skrúfurnar eru með AW haus sem tryggir stöðugt grip og minnkar slit á bitum. Með fylgja tveir AW bitar (AW20 og AW25). Settið kemur í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum fyrir skýrt skipulag.

  • 1032 stk PIAS® borskrúfur með stálhaus og kraga

  • Boroddar – fyrir stál allt að 3 mm

  • Sinkhúðað stál með A3K yfirborðsmeðhöndlun

  • AW haus – örugg skrúfun

  • Með 2 bitum: AW20 og AW25

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með 12 hólfum

Innihald:

  • 100 stk. 4.2 × 13 / 16 / 19 / 25 mm

  • 100 stk. 4.8 × 16 / 19 / 22 mm

  • 50 stk. 4.8 × 35 mm

  • 100 stk. 5.5 × 19 / 25 mm

  • 50 stk. 5.5 × 38 mm

  • 30 stk. 5.5 × 50 mm

  • 2 AW bitar: AW20 og AW25

  • 1 skipulagsinnlegg með 12 hólfum

Athugið: Þessar skrúfur eru ætlaðar til notkunar þar sem ekki er búist við raka.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
Product weight (per item) 4297 g
Number of pieces in assortment/set 1032 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards WN 218
Hleð myndum