Sett pípufestingar 118stk. SYSKO 4.4.1

Hentugt sett með 118 pípufest­ingum með gúmmíklæðningu í fjölbreyttum stærðum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 054 200
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Pípufestingar með gúmmíklæðningu fyrir örugga og dempaða festingu – afhent í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur fjölbreytt úrval af Multifix pípufestingum með EPDM gúmmí, sem draga úr titringi og hljóði og tryggja stöðuga festingu. Hentar vel til að festa rör og leiðslur í ökutækjum og öðrum kerfum þar sem titringsvörn skiptir máli.

• 118 pípufestingar með gúmmíklæðningu
• Multifix festingar samkvæmt DIN 3016
• Úr svörtu EPDM gúmmí og ryðvarinni stálklemmu
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 20 stk. 6 mm
• 20 stk. 8 mm
• 20 stk. 10 mm
• 10 stk. 12 mm
• 10 stk. 15 mm
• 10 stk. 18 mm
• 10 stk. 22 mm
• 8 stk. 25 mm
• 8 stk. 30 mm
• 1 stk. Plastinnlegg fyrir SYSKO 4.4.1 (3 hólf, breytanlegt)
• 6 stk. milliveggir
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Hagnýt lausn fyrir þá sem þurfa að festa leiðslur og rör á fljótlegan og snyrtilegan hátt í daglegri vinnu.

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Pípufestingar með gúmmíklæðningu fyrir örugga og dempaða festingu – afhent í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur fjölbreytt úrval af Multifix pípufestingum með EPDM gúmmí, sem draga úr titringi og hljóði og tryggja stöðuga festingu. Hentar vel til að festa rör og leiðslur í ökutækjum og öðrum kerfum þar sem titringsvörn skiptir máli.

• 118 pípufestingar með gúmmíklæðningu
• Multifix festingar samkvæmt DIN 3016
• Úr svörtu EPDM gúmmí og ryðvarinni stálklemmu
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 20 stk. 6 mm
• 20 stk. 8 mm
• 20 stk. 10 mm
• 10 stk. 12 mm
• 10 stk. 15 mm
• 10 stk. 18 mm
• 10 stk. 22 mm
• 8 stk. 25 mm
• 8 stk. 30 mm
• 1 stk. Plastinnlegg fyrir SYSKO 4.4.1 (3 hólf, breytanlegt)
• 6 stk. milliveggir
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Hagnýt lausn fyrir þá sem þurfa að festa leiðslur og rör á fljótlegan og snyrtilegan hátt í daglegri vinnu.

Hleð myndum