Sett O-hringir 5,28-36,10 440stk SYSKO 4.4.1

O-hringjasett með 440 imperial hringjum úr NBR 70 gúmmíi – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 046 801
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

O-hringjasett með 440 inch-stærðum úr NBR 70 fyrir faglegar þéttingarlausnir – í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur fjölbreytt úrval af O-hringjum í inch-stærðum, hentugt fyrir viðhald, þéttingar og samsetningar í iðnaði og verkstæðum. Hringirnir eru úr NBR 70 gúmmíi sem veitir gott efnaþol og sveigjanleika, með ISO 3601-1 B vikmörkum og hitastandandi frá -30°C til +100°C.

Allt er afhent í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með skiptingum til að tryggja skipulag og þægilegt aðgengi að stærðum.

• 440 stk. O-hringir í imperial-stærðum
• Úr NBR 70 gúmmíi – gott efna- og hitastand
• Hitaviðnám: -30°C til +100°C
• Stærðir frá 5,28 mm til 36,10 mm
• Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald
• 30 stk. 10,78 x 2,62 mm (7/16 in)
• 30 stk. 12,37 x 2,62 mm (1/2 in)
• 30 stk. 13,95 x 2,62 mm (9/16 in)
• 20 stk. 15,54 x 2,62 mm (5/8 in)
• 20 stk. 17,13 x 2,62 mm (11/16 in)
• 20 stk. 18,72 x 2,62 mm (3/4 in)
• 20 stk. 20,22 x 3,53 mm (13/16 in)
• 15 stk. 23,40 x 3,53 mm (15/16 in)
• 15 stk. 25,00 x 3,53 mm (1 in)
• 15 stk. 26,57 x 3,53 mm (1-1/16 in)
• 15 stk. 28,17 x 3,53 mm (1-1/8 in)
• 10 stk. 31,34 x 3,53 mm (1-1/4 in)
• 10 stk. 34,52 x 3,53 mm (1-3/8 in)
• 10 stk. 36,10 x 3,53 mm (1-7/16 in)
• 50 stk. 5,28 x 1,78 mm (7/32 in)
• 50 stk. 6,07 x 1,78 mm (1/4 in)
• 50 stk. 7,66 x 1,78 mm (5/16 in)
• 30 stk. 9,25 x 1,78 mm (3/8 in)

Þægileg lausn fyrir fagmenn sem þurfa þéttingarlausnir í tommustærðum í reglulegri notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 440 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

O-hringjasett með 440 inch-stærðum úr NBR 70 fyrir faglegar þéttingarlausnir – í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur fjölbreytt úrval af O-hringjum í inch-stærðum, hentugt fyrir viðhald, þéttingar og samsetningar í iðnaði og verkstæðum. Hringirnir eru úr NBR 70 gúmmíi sem veitir gott efnaþol og sveigjanleika, með ISO 3601-1 B vikmörkum og hitastandandi frá -30°C til +100°C.

Allt er afhent í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með skiptingum til að tryggja skipulag og þægilegt aðgengi að stærðum.

• 440 stk. O-hringir í imperial-stærðum
• Úr NBR 70 gúmmíi – gott efna- og hitastand
• Hitaviðnám: -30°C til +100°C
• Stærðir frá 5,28 mm til 36,10 mm
• Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald
• 30 stk. 10,78 x 2,62 mm (7/16 in)
• 30 stk. 12,37 x 2,62 mm (1/2 in)
• 30 stk. 13,95 x 2,62 mm (9/16 in)
• 20 stk. 15,54 x 2,62 mm (5/8 in)
• 20 stk. 17,13 x 2,62 mm (11/16 in)
• 20 stk. 18,72 x 2,62 mm (3/4 in)
• 20 stk. 20,22 x 3,53 mm (13/16 in)
• 15 stk. 23,40 x 3,53 mm (15/16 in)
• 15 stk. 25,00 x 3,53 mm (1 in)
• 15 stk. 26,57 x 3,53 mm (1-1/16 in)
• 15 stk. 28,17 x 3,53 mm (1-1/8 in)
• 10 stk. 31,34 x 3,53 mm (1-1/4 in)
• 10 stk. 34,52 x 3,53 mm (1-3/8 in)
• 10 stk. 36,10 x 3,53 mm (1-7/16 in)
• 50 stk. 5,28 x 1,78 mm (7/32 in)
• 50 stk. 6,07 x 1,78 mm (1/4 in)
• 50 stk. 7,66 x 1,78 mm (5/16 in)
• 30 stk. 9,25 x 1,78 mm (3/8 in)

Þægileg lausn fyrir fagmenn sem þurfa þéttingarlausnir í tommustærðum í reglulegri notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 440 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum