Sett O-hringir 3-24mm - 1050 stk - SYSKO 4.4.1

O-hringjasett úr NBR 70, 1050 stk., stærðir 3–24 mm, í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 046 800
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sett O-hringir 3–24 mm – 1050 stk. – SYSKO 4.4.1

O-hringjasett úr NBR 70 gúmmíi með stærðum frá 3 til 24 mm. Hitaþolið efni frá -30 °C upp í +100 °C. Hentar vel þar sem þarf áreiðanlega þéttingu í iðnaði.

Hólfað skipulag í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

  • NBR (nítrílgúmmí) 70

  • Samkvæmt DIN ISO 3601-1 B

  • Þolir -30 °C til +100 °C

Innihald:

• 100 stk. 3 x 2 mm
• 100 stk. 4 x 2 mm
• 100 stk. 5 x 2 mm
• 100 stk. 6 x 2 mm
• 100 stk. 7 x 2 mm
• 100 stk. 8 x 2 mm
• 50 stk. 10 x 2 mm
• 50 stk. 10 x 2,5 mm
• 50 stk. 12 x 2 mm
• 50 stk. 12 x 2,5 mm
• 50 stk. 14 x 2,5 mm
• 50 stk. 15 x 2,5 mm
• 25 stk. 17 x 2,5 mm
• 25 stk. 18 x 3 mm
• 25 stk. 19 x 2,5 mm
• 25 stk. 20 x 3 mm
• 25 stk. 22 x 3 mm
• 25 stk. 24 x 3 mm

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sett O-hringir 3–24 mm – 1050 stk. – SYSKO 4.4.1

O-hringjasett úr NBR 70 gúmmíi með stærðum frá 3 til 24 mm. Hitaþolið efni frá -30 °C upp í +100 °C. Hentar vel þar sem þarf áreiðanlega þéttingu í iðnaði.

Hólfað skipulag í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

  • NBR (nítrílgúmmí) 70

  • Samkvæmt DIN ISO 3601-1 B

  • Þolir -30 °C til +100 °C

Innihald:

• 100 stk. 3 x 2 mm
• 100 stk. 4 x 2 mm
• 100 stk. 5 x 2 mm
• 100 stk. 6 x 2 mm
• 100 stk. 7 x 2 mm
• 100 stk. 8 x 2 mm
• 50 stk. 10 x 2 mm
• 50 stk. 10 x 2,5 mm
• 50 stk. 12 x 2 mm
• 50 stk. 12 x 2,5 mm
• 50 stk. 14 x 2,5 mm
• 50 stk. 15 x 2,5 mm
• 25 stk. 17 x 2,5 mm
• 25 stk. 18 x 3 mm
• 25 stk. 19 x 2,5 mm
• 25 stk. 20 x 3 mm
• 25 stk. 22 x 3 mm
• 25 stk. 24 x 3 mm

Tæknilegar upplýsingar
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum