Sett O-hringir 2,9-23,4mm 1050stk SYSKO 4.4.1

Vandað sett með 1050 O-hringjum í tommustærðum úr NBR gúmmí – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 046 805
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

O-hringjasett með 1050 imperial stærðum úr NBR 70 gúmmí – í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur úrval af algengum O-hringjum í tommustærðum fyrir viðhald og þéttingar í vélum og búnaði. Hringirnir eru úr NBR 70 gúmmíi með hitastigsmótstöðu frá -30°C upp í +100°C og uppfylla ISO 3601-1 B staðalinn.

Allt er afhent í stöðluðum kerfiskassa með skiptingu sem hentar ORSY kerfi.

• 1050 O-hringir í tommustærðum
• NBR 70 – fyrir margvísleg not í iðnaði og viðgerðum
• Hitastigsmótstaða: -30°C til +100°C
• ISO 3601-1 B staðall – stöðluð vikmörk
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar ORSY kerfinu

Innihald
• 50 stk. 2,90 x 1,78 mm
• 100 stk. 3,69 x 1,78 mm
• 100 stk. 4,47 x 1,78 mm
• 100 stk. 5,28 x 1,78 mm
• 100 stk. 6,07 x 1,78 mm
• 100 stk. 7,66 x 1,78 mm
• 50 stk. 9,19 x 2,62 mm
• 50 stk. 9,25 x 1,78 mm
• 50 stk. 10,78 x 2,62 mm
• 50 stk. 12,37 x 2,62 mm
• 50 stk. 13,95 x 2,62 mm
• 50 stk. 15,54 x 2,62 mm
• 25 stk. 17,13 x 2,62 mm
• 25 stk. 18,64 x 3,53 mm
• 25 stk. 18,72 x 2,62 mm
• 25 stk. 20,22 x 3,53 mm
• 25 stk. 21,82 x 3,53 mm
• 25 stk. 23,40 x 3,53 mm

Þægileg lausn fyrir þá sem vinna reglulega með tommu O-hringi í þjónustu og viðhaldi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

O-hringjasett með 1050 imperial stærðum úr NBR 70 gúmmí – í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur úrval af algengum O-hringjum í tommustærðum fyrir viðhald og þéttingar í vélum og búnaði. Hringirnir eru úr NBR 70 gúmmíi með hitastigsmótstöðu frá -30°C upp í +100°C og uppfylla ISO 3601-1 B staðalinn.

Allt er afhent í stöðluðum kerfiskassa með skiptingu sem hentar ORSY kerfi.

• 1050 O-hringir í tommustærðum
• NBR 70 – fyrir margvísleg not í iðnaði og viðgerðum
• Hitastigsmótstaða: -30°C til +100°C
• ISO 3601-1 B staðall – stöðluð vikmörk
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar ORSY kerfinu

Innihald
• 50 stk. 2,90 x 1,78 mm
• 100 stk. 3,69 x 1,78 mm
• 100 stk. 4,47 x 1,78 mm
• 100 stk. 5,28 x 1,78 mm
• 100 stk. 6,07 x 1,78 mm
• 100 stk. 7,66 x 1,78 mm
• 50 stk. 9,19 x 2,62 mm
• 50 stk. 9,25 x 1,78 mm
• 50 stk. 10,78 x 2,62 mm
• 50 stk. 12,37 x 2,62 mm
• 50 stk. 13,95 x 2,62 mm
• 50 stk. 15,54 x 2,62 mm
• 25 stk. 17,13 x 2,62 mm
• 25 stk. 18,64 x 3,53 mm
• 25 stk. 18,72 x 2,62 mm
• 25 stk. 20,22 x 3,53 mm
• 25 stk. 21,82 x 3,53 mm
• 25 stk. 23,40 x 3,53 mm

Þægileg lausn fyrir þá sem vinna reglulega með tommu O-hringi í þjónustu og viðhaldi.

Tæknilegar upplýsingar
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum