Sett Lóðskór 72stk. SYSKO 4.4.1

Lóðskór DIN 46211 í 16 stærðum, 72 stk. í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með skiptingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 055 702
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Lóðskór í mörgum stærðum samkvæmt DIN 46211, hentugir fyrir víra frá 6 upp í 120 mm².
Settið inniheldur 72 lóðskó með M6–M12 festingum, sett upp í 16 hólf í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa. Gott úrval fyrir ýmis verkefni þar sem krafist er traustrar og endingargóðrar tengingar.

• Lóðskór DIN 46211
• Fyrir víra 6–120 mm²
• M6, M8, M10 og M12 stærðir
• Áreiðanleg tenging með lóðun
• Skipulögð geymsla í 16 hólfum

Innihald
• 5 stk. M6 (6–16 mm²)
• 5 stk. M8 (6–16 mm²)
• 5 stk. M10 (6–16 mm²)
• 5 stk. M8 (10–25 mm²)
• 5 stk. M10 (10–25 mm²)
• 5 stk. M8 (16–35 mm²)
• 5 stk. M10 (16–35 mm²)
• 5 stk. M12 (16–35 mm²)
• 5 stk. M10 (25–50 mm²)
• 5 stk. M12 (25–50 mm²)
• 5 stk. M10 (35–70 mm²)
• 5 stk. M12 (35–70 mm²)
• 3 stk. M10 (50–95 mm²)
• 3 stk. M12 (50–95 mm²)
• 3 stk. M10 (70–120 mm²)
• 3 stk. M12 (70–120 mm²)

Hentug lausn þegar þarf að lóðtengja víra af mismunandi stærðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 72 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Lóðskór í mörgum stærðum samkvæmt DIN 46211, hentugir fyrir víra frá 6 upp í 120 mm².
Settið inniheldur 72 lóðskó með M6–M12 festingum, sett upp í 16 hólf í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa. Gott úrval fyrir ýmis verkefni þar sem krafist er traustrar og endingargóðrar tengingar.

• Lóðskór DIN 46211
• Fyrir víra 6–120 mm²
• M6, M8, M10 og M12 stærðir
• Áreiðanleg tenging með lóðun
• Skipulögð geymsla í 16 hólfum

Innihald
• 5 stk. M6 (6–16 mm²)
• 5 stk. M8 (6–16 mm²)
• 5 stk. M10 (6–16 mm²)
• 5 stk. M8 (10–25 mm²)
• 5 stk. M10 (10–25 mm²)
• 5 stk. M8 (16–35 mm²)
• 5 stk. M10 (16–35 mm²)
• 5 stk. M12 (16–35 mm²)
• 5 stk. M10 (25–50 mm²)
• 5 stk. M12 (25–50 mm²)
• 5 stk. M10 (35–70 mm²)
• 5 stk. M12 (35–70 mm²)
• 3 stk. M10 (50–95 mm²)
• 3 stk. M12 (50–95 mm²)
• 3 stk. M10 (70–120 mm²)
• 3 stk. M12 (70–120 mm²)

Hentug lausn þegar þarf að lóðtengja víra af mismunandi stærðum.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 72 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum