Sett kapalskór 12gerðir 320stk SYSKO 4.4.1

Kapalskósett með 12 gerðum og 320 stk. í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa – fyrir einfalda og örugga tengingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 055 808
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Kapalskósett með 12 algengum gerðum fyrir koparleiðara í fínum og mjög fínum kjarna, pakkað í skipulögðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Hentar vel til raflagna í bifreiðum, vélbúnaði og iðnaðarkerfum þar sem ending og tengigæði skipta máli.

• Einangraðir kapalskór með ýmsum hausgerðum
• Fyrir víra á bilinu 0,5 til 6 mm²
• Mismunandi litakóðun fyrir hraða auðkenningu
• Inniheldur bæði hring- og gaffalskó, ýmsa tengigerðir og tengigræjur
• Komið fyrir í hólfaskiptum kassa sem hentar í SYSKO 4.4.1 kerfinu

Innihald
• 20 stk. kapalskór – blár – greinartengi
• 25 stk. kapalskór – rauður – hringur M4
• 25 stk. kapalskór – rauður – tengi 6,3 x 0,8 mm
• 50 stk. kapalskór – blár – tengi 6,3 x 0,8 mm
• 25 stk. kapalskór – gulur – tengi 6,3 x 0,8 mm
• 25 stk. kapalskór – blár – hringur M5
• 25 stk. kapalskór – gulur – hringur M6
• 25 stk. kapalskór – rauður – tengirör
• 25 stk. kapalskór – blár – tengirör
• 25 stk. kapalskór – blár – tvöfaldur tengi með blað
• 25 stk. kapalskór – rauður – blaðtengi
• 25 stk. kapalskór – blár – blaðtengi

Áreiðanleg og þægileg lausn fyrir dagleg rafvinnuverk, allt í einum kassa.

 
 
 
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 320 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Kapalskósett með 12 algengum gerðum fyrir koparleiðara í fínum og mjög fínum kjarna, pakkað í skipulögðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Hentar vel til raflagna í bifreiðum, vélbúnaði og iðnaðarkerfum þar sem ending og tengigæði skipta máli.

• Einangraðir kapalskór með ýmsum hausgerðum
• Fyrir víra á bilinu 0,5 til 6 mm²
• Mismunandi litakóðun fyrir hraða auðkenningu
• Inniheldur bæði hring- og gaffalskó, ýmsa tengigerðir og tengigræjur
• Komið fyrir í hólfaskiptum kassa sem hentar í SYSKO 4.4.1 kerfinu

Innihald
• 20 stk. kapalskór – blár – greinartengi
• 25 stk. kapalskór – rauður – hringur M4
• 25 stk. kapalskór – rauður – tengi 6,3 x 0,8 mm
• 50 stk. kapalskór – blár – tengi 6,3 x 0,8 mm
• 25 stk. kapalskór – gulur – tengi 6,3 x 0,8 mm
• 25 stk. kapalskór – blár – hringur M5
• 25 stk. kapalskór – gulur – hringur M6
• 25 stk. kapalskór – rauður – tengirör
• 25 stk. kapalskór – blár – tengirör
• 25 stk. kapalskór – blár – tvöfaldur tengi með blað
• 25 stk. kapalskór – rauður – blaðtengi
• 25 stk. kapalskór – blár – blaðtengi

Áreiðanleg og þægileg lausn fyrir dagleg rafvinnuverk, allt í einum kassa.

 
 
 
Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 320 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum