Sett Hringsplitti utan - 1050 stk - SYSKO 4.4.1

1050 stk. hringsplittar fyrir öxla úr fosfatuðu gormstáli. Samkvæmt DIN 471. Í skipulagi sem fellur að SYSKO 4.4.1 kerfinu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 043 800
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

1050 stk. hringsplittar fyrir öxla í mismunandi stærðum – úr sterku gormstáli og afhentir í kerfishólfi sem passar SYSKO 4.4.1.

Hringsplittarnir eru samkvæmt DIN 471 staðli og henta til að tryggja örugga festu á öxlum með rauf. Þeir eru úr fosfatuðu gormstáli með olíuáferð, sem veitir góða vörn gegn ryði og tryggir mýkt og endingu í notkun.

Afhent í hólfaðri einingu úr SYSKO 4.4.1 kerfinu með 18 skiptingum fyrir skýra og þægilega skipulagningu.

  • 1050 stk. hringsplittar fyrir öxla

  • Samkvæmt DIN 471, lögun A

  • Fosfat og olíuáferð fyrir ryðvörn

  • Sveigjanlegt og sterkt gormstál

  • Í einingu sem fellur að SYSKO 4.4.1 kerfinu

Innihald:

  • 100 stk. 5 mm

  • 100 stk. 6 mm

  • 100 stk. 8 mm

  • 100 stk. 9 mm

  • 100 stk. 10 mm

  • 100 stk. 12 mm

  • 50 stk. 14 mm

  • 50 stk. 15 mm

  • 50 stk. 16 mm

  • 50 stk. 17 mm

  • 50 stk. 18 mm

  • 50 stk. 20 mm

  • 25 stk. 22 mm

  • 25 stk. 24 mm

  • 25 stk. 25 mm

  • 25 stk. 28 mm

  • 25 stk. 30 mm

  • 25 stk. 35 mm

Praktísk og endingargóð lausn fyrir festingar í vélum, búnaði og iðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Spring steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

1050 stk. hringsplittar fyrir öxla í mismunandi stærðum – úr sterku gormstáli og afhentir í kerfishólfi sem passar SYSKO 4.4.1.

Hringsplittarnir eru samkvæmt DIN 471 staðli og henta til að tryggja örugga festu á öxlum með rauf. Þeir eru úr fosfatuðu gormstáli með olíuáferð, sem veitir góða vörn gegn ryði og tryggir mýkt og endingu í notkun.

Afhent í hólfaðri einingu úr SYSKO 4.4.1 kerfinu með 18 skiptingum fyrir skýra og þægilega skipulagningu.

  • 1050 stk. hringsplittar fyrir öxla

  • Samkvæmt DIN 471, lögun A

  • Fosfat og olíuáferð fyrir ryðvörn

  • Sveigjanlegt og sterkt gormstál

  • Í einingu sem fellur að SYSKO 4.4.1 kerfinu

Innihald:

  • 100 stk. 5 mm

  • 100 stk. 6 mm

  • 100 stk. 8 mm

  • 100 stk. 9 mm

  • 100 stk. 10 mm

  • 100 stk. 12 mm

  • 50 stk. 14 mm

  • 50 stk. 15 mm

  • 50 stk. 16 mm

  • 50 stk. 17 mm

  • 50 stk. 18 mm

  • 50 stk. 20 mm

  • 25 stk. 22 mm

  • 25 stk. 24 mm

  • 25 stk. 25 mm

  • 25 stk. 28 mm

  • 25 stk. 30 mm

  • 25 stk. 35 mm

Praktísk og endingargóð lausn fyrir festingar í vélum, búnaði og iðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Material Spring steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum