Sett Hringsplitti inn - 1050 stk - SYSKO 4.4.1

1050 stk. innri hringsplittar samkvæmt DIN 472 úr fosfatuðu gormstáli. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 043 900
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

1050 stk. innri hringsplittar samkvæmt DIN 472 – úr fosfatuðu gormstáli með ryðvörn, afhentir í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Þessir hringsplittar eru úr sterku gormstáli með fosfat- og olíuáferð sem veitir góða vörn gegn ryði. Stærðirnar eru fjölbreyttar og hentugar fyrir margs konar notkun í viðhaldi og samsetningum.

Kassinn er hluti af SYSKO 4.4.1 kerfinu og hentar vel fyrir ORSY verkfærageymslur og vagnakerfi.

  • 1050 stk. innri hringsplittar samkvæmt DIN 472

  • Gormstál með fosfatuðu yfirborði og olíuáferð

  • Góð ryðvörn og sveigjanleiki

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:

  • 100 stk. Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

  • 50 stk. Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

  • 25 stk. Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm

Skipulagt og endingargott safn fyrir vinnustaði þar sem áreiðanleg festa skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Phosphated
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

1050 stk. innri hringsplittar samkvæmt DIN 472 – úr fosfatuðu gormstáli með ryðvörn, afhentir í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Þessir hringsplittar eru úr sterku gormstáli með fosfat- og olíuáferð sem veitir góða vörn gegn ryði. Stærðirnar eru fjölbreyttar og hentugar fyrir margs konar notkun í viðhaldi og samsetningum.

Kassinn er hluti af SYSKO 4.4.1 kerfinu og hentar vel fyrir ORSY verkfærageymslur og vagnakerfi.

  • 1050 stk. innri hringsplittar samkvæmt DIN 472

  • Gormstál með fosfatuðu yfirborði og olíuáferð

  • Góð ryðvörn og sveigjanleiki

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:

  • 100 stk. Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

  • 50 stk. Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

  • 25 stk. Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm

Skipulagt og endingargott safn fyrir vinnustaði þar sem áreiðanleg festa skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Phosphated
Number of pieces in assortment/set 1050 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum