Sett Hnoðrær og töng 506stk SYSKO 4.4.1

Settið inniheldur hnoðrær úr stáli fyrir M3–M8 ásamt handtöng og dragpinnum, allt í skipulögðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 091 700
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fagmannlegt sett með hnoðrærum fyrir M3–M8 og handtöng í kerfiskassa SYSKO 4.4.1.
Þetta settið býður upp á hnoðrær úr galvanhúðuðu stáli með blárri passíveringu og sterkbyggða töng með skiptanlegum dragtappa. Allir íhlutir eru geymdir í sérmerktum hólfum fyrir gott aðgengi og skýrt skipulag.

• Handtöng með hraðskiptum dragtappa fyrir M3–M8
• Dragtappar/stútar fyrir allar stærðir í settinu
• Hnoðrær með lítilli niðurfellingu í haus
• Stál með ryðvörn (A2B)
• Kassi með hólfa plasti og einföldum aðskilnaði

Innihald
• 1 stk. handtöng fyrir hnoðrær M3–M8
• 1 stk. dragtappi/stútur M3
• 1 stk. dragtappi/stútur M4
• 1 stk. dragtappi/stútur M5
• 1 stk. dragtappi/stútur M6
• 1 stk. dragtappi/stútur M8
• 100 stk. hnoðrær M3
• 100 stk. hnoðrær M4
• 100 stk. hnoðrær M5
• 100 stk. hnoðrær M6
• 100 stk. hnoðrær M8
• 6 stk. rauð hólf úr plasti
• 1 stk. skilrúm
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Hagnýtt og traust sett fyrir þá sem vinna með málmfestingar í faglegu umhverfi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
Number of pieces in assortment/set 506 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fagmannlegt sett með hnoðrærum fyrir M3–M8 og handtöng í kerfiskassa SYSKO 4.4.1.
Þetta settið býður upp á hnoðrær úr galvanhúðuðu stáli með blárri passíveringu og sterkbyggða töng með skiptanlegum dragtappa. Allir íhlutir eru geymdir í sérmerktum hólfum fyrir gott aðgengi og skýrt skipulag.

• Handtöng með hraðskiptum dragtappa fyrir M3–M8
• Dragtappar/stútar fyrir allar stærðir í settinu
• Hnoðrær með lítilli niðurfellingu í haus
• Stál með ryðvörn (A2B)
• Kassi með hólfa plasti og einföldum aðskilnaði

Innihald
• 1 stk. handtöng fyrir hnoðrær M3–M8
• 1 stk. dragtappi/stútur M3
• 1 stk. dragtappi/stútur M4
• 1 stk. dragtappi/stútur M5
• 1 stk. dragtappi/stútur M6
• 1 stk. dragtappi/stútur M8
• 100 stk. hnoðrær M3
• 100 stk. hnoðrær M4
• 100 stk. hnoðrær M5
• 100 stk. hnoðrær M6
• 100 stk. hnoðrær M8
• 6 stk. rauð hólf úr plasti
• 1 stk. skilrúm
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi (370 x 278 x 85 mm)

Hagnýtt og traust sett fyrir þá sem vinna með málmfestingar í faglegu umhverfi.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
Number of pieces in assortment/set 506 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum