Sett Hnoð stál/stál 4mm & töng 700stk. SYSKO 4.4.1

Stál/stál hnoðrær með kúptum haus og dragpinna í 4 mm, ásamt hnoðtöng og bor, í 702 stk. setti í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 093 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandað sett með stálhnoðræmum og handtöng til notkunar í margs konar efni.
Hentar fyrir hnoðun í stáli, stáli með zinkhúð og önnur sambærileg efni. Allt sett upp í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með einfaldri yfirsýn og góðri flokkun.

• Hnoðrær með kúptum haus samkvæmt ISO 15979
• Blátt zinkhúðað stál fyrir gott ryðvörn
• Hnoðtangir fyrir blindhnoð í 2,4–4 mm þvermál
• Stutt HSS snittbor fyrir stál og steypujárn

Innihald
• 1 stk. hnoðtangir 2,4–4 mm
• 1 stk. HSS bor 4,1 mm
• 200 stk. 4,0 x 6,0 mm
• 200 stk. 4,0 x 8,0 mm
• 150 stk. 4,0 x 10,0 mm
• 150 stk. 4,0 x 12,0 mm
• 4 stk. rauð hólf 2.1.1
• 1 stk. rautt hólf 2.4.1
• 1 stk. skilrúm

Öflugt sett fyrir fagmenn sem þurfa traustar hnoðfestingar í stál.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 702 PCS
Material of the sleeve Steel
Material of the mandrel Steel
Surface of the sleeve Zinc plated
Surface of the mandrel Zinc plated
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 15979
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandað sett með stálhnoðræmum og handtöng til notkunar í margs konar efni.
Hentar fyrir hnoðun í stáli, stáli með zinkhúð og önnur sambærileg efni. Allt sett upp í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með einfaldri yfirsýn og góðri flokkun.

• Hnoðrær með kúptum haus samkvæmt ISO 15979
• Blátt zinkhúðað stál fyrir gott ryðvörn
• Hnoðtangir fyrir blindhnoð í 2,4–4 mm þvermál
• Stutt HSS snittbor fyrir stál og steypujárn

Innihald
• 1 stk. hnoðtangir 2,4–4 mm
• 1 stk. HSS bor 4,1 mm
• 200 stk. 4,0 x 6,0 mm
• 200 stk. 4,0 x 8,0 mm
• 150 stk. 4,0 x 10,0 mm
• 150 stk. 4,0 x 12,0 mm
• 4 stk. rauð hólf 2.1.1
• 1 stk. rautt hólf 2.4.1
• 1 stk. skilrúm

Öflugt sett fyrir fagmenn sem þurfa traustar hnoðfestingar í stál.

Tæknilegar upplýsingar
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 702 PCS
Material of the sleeve Steel
Material of the mandrel Steel
Surface of the sleeve Zinc plated
Surface of the mandrel Zinc plated
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 15979
Hleð myndum