Sett Hnoð ál/stál 4mm & töng 700stk. SYSKO 4.4.1

Hnoðrær úr áli með stál dragpinum og handtöng í 701 stk. setti í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa, 4 mm kúptir hausar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 093 600
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanlegt sett með ál/stál hnoðrærum fyrir endingargóðar tengingar.
Rær með kúptum haus og dragpinna úr zinkhúðuðu stáli tryggja örugga lokun og mikla tog- og klippþol. Allt í kerfiskassa með skiptingu sem hentar vel í vinnubíla eða verkstæði.

• Ál rær með stál dragpinum
• Kúptur haus, 4 mm þvermál
• Blátt zinkhúðaður dragpinni (A2K)
• Hentar fyrir átaksmikla samsetningu og notkun við krefjandi aðstæður
• Handtangir sem henta fyrir blindhnoð 2,4–4 mm

Innihald
• 1 stk. hnoðtangir 2,4–4 mm
• 200 stk. 4 x 6 mm
• 200 stk. 4 x 8 mm
• 150 stk. 4 x 10 mm
• 150 stk. 4 x 12 mm
• 2 stk. rauð hólf 2.4.1
• 4 stk. skilrúm

Traust og skilvirkt hnoðsett sem hentar fagmönnum í margvíslegum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 701 PCS
Material of the sleeve Aluminium, AIMg 2.5
Material of the mandrel Steel
Surface of the sleeve Plain
Surface of the mandrel Zinc plated
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanlegt sett með ál/stál hnoðrærum fyrir endingargóðar tengingar.
Rær með kúptum haus og dragpinna úr zinkhúðuðu stáli tryggja örugga lokun og mikla tog- og klippþol. Allt í kerfiskassa með skiptingu sem hentar vel í vinnubíla eða verkstæði.

• Ál rær með stál dragpinum
• Kúptur haus, 4 mm þvermál
• Blátt zinkhúðaður dragpinni (A2K)
• Hentar fyrir átaksmikla samsetningu og notkun við krefjandi aðstæður
• Handtangir sem henta fyrir blindhnoð 2,4–4 mm

Innihald
• 1 stk. hnoðtangir 2,4–4 mm
• 200 stk. 4 x 6 mm
• 200 stk. 4 x 8 mm
• 150 stk. 4 x 10 mm
• 150 stk. 4 x 12 mm
• 2 stk. rauð hólf 2.4.1
• 4 stk. skilrúm

Traust og skilvirkt hnoðsett sem hentar fagmönnum í margvíslegum verkefnum.

Tæknilegar upplýsingar
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 701 PCS
Material of the sleeve Aluminium, AIMg 2.5
Material of the mandrel Steel
Surface of the sleeve Plain
Surface of the mandrel Zinc plated
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum