Sett Hitakrumphólkar 130stk SYSKO 4.4.1

Hitakrumphólkar í mörgum stærðum í 130 stk. setti í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa – þunnveggjaðir með 2:1 skreppihlutfalli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 077 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hitakrumphólkasett með 130 stk. þunnveggjuðum hólkum með 2:1 skreppihlutfalli, í kerfiskassa SYSKO 4.4.1.
Hólkarnir eru án límþekju að innan og henta fyrir fjölbreytt verkefni þar sem þörf er á einangrun eða þéttingum. Settið inniheldur mismunandi þvermál, allt frá 2,4 mm til 25,4 mm, og er geymt í skipulögðu hólfa plasti í kerfiskassa sem samræmist SYSKO kerfinu.

• Skreppihlutfall 2:1
• Þunnveggjaðir hólkar án límþekju
• Svartir hólkar úr einangrandi efni
• Góð lausn fyrir einangrun og frágang

Innihald
• 20 stk. 2,4 mm x 100 mm
• 20 stk. 3,2 mm x 100 mm
• 20 stk. 4,8 mm x 100 mm
• 20 stk. 6,4 mm x 100 mm
• 20 stk. 9,5 mm x 100 mm
• 10 stk. 12,7 mm x 100 mm
• 10 stk. 19,0 mm x 100 mm
• 10 stk. 25,4 mm x 100 mm

Kerfiskassi og hólfa plast tryggja skipulagða geymslu og aðgengi fyrir fagmenn í raf- og iðngreinum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 130 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hitakrumphólkasett með 130 stk. þunnveggjuðum hólkum með 2:1 skreppihlutfalli, í kerfiskassa SYSKO 4.4.1.
Hólkarnir eru án límþekju að innan og henta fyrir fjölbreytt verkefni þar sem þörf er á einangrun eða þéttingum. Settið inniheldur mismunandi þvermál, allt frá 2,4 mm til 25,4 mm, og er geymt í skipulögðu hólfa plasti í kerfiskassa sem samræmist SYSKO kerfinu.

• Skreppihlutfall 2:1
• Þunnveggjaðir hólkar án límþekju
• Svartir hólkar úr einangrandi efni
• Góð lausn fyrir einangrun og frágang

Innihald
• 20 stk. 2,4 mm x 100 mm
• 20 stk. 3,2 mm x 100 mm
• 20 stk. 4,8 mm x 100 mm
• 20 stk. 6,4 mm x 100 mm
• 20 stk. 9,5 mm x 100 mm
• 10 stk. 12,7 mm x 100 mm
• 10 stk. 19,0 mm x 100 mm
• 10 stk. 25,4 mm x 100 mm

Kerfiskassi og hólfa plast tryggja skipulagða geymslu og aðgengi fyrir fagmenn í raf- og iðngreinum.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 130 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum