Sett Eirhringir 1350stk - 6-32mm - SYSKO 4.4.1

1350 stk. eirhringir samkvæmt DIN 7603, lögun A. Flatar þéttingarskífur úr kopar í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 046 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

1350 stk. eirhringir samkvæmt DIN 7603 – úr kopar með mikið tæringarþol og hitaþol upp að 300°C. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Þessir eirhringir eru gerðar úr kopar og notaðar til að þétta skrúfaðar röratengingar á kyrrstæðum flötum. Þær veita góða þéttleika og þola hærri hita en margir aðrir þéttingarmöguleikar.

Flatar skífur samkvæmt lögun A. Henta vel þar sem þörf er á endingargóðum þéttingum og góðri tæringarvörn (ekki fyrir mjög sterkar sýrur).

  • 1350 stk. eirhringir samkvæmt DIN 7603

  • Lögun A – flatar þéttingarskífur

  • Kopar með mjög gott tæringarþol

  • Hitaþol allt að +300°C

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:

  • 100 stk. 6 x 10 x 1 mm

  • 100 stk. 8 x 12 x 1 mm

  • 100 stk. 8 x 14 x 1 mm

  • 100 stk. 10 x 14 x 1 mm

  • 100 stk. 10 x 16 x 1 mm

  • 100 stk. 12 x 16 x 1.5 mm

  • 100 stk. 12 x 18 x 1.5 mm

  • 100 stk. 14 x 18 x 1.5 mm

  • 100 stk. 14 x 20 x 1.5 mm

  • 100 stk. 16 x 22 x 1.5 mm

  • 50 stk. 18 x 24 x 1.5 mm

  • 50 stk. 20 x 26 x 1.5 mm

  • 50 stk. 22 x 27 x 1.5 mm

  • 50 stk. 24 x 30 x 2 mm

  • 50 stk. 26 x 32 x 2 mm

  • 50 stk. 28 x 34 x 2 mm

  • 25 stk. 30 x 36 x 2 mm

  • 25 stk. 32 x 38 x 2 mm

Skipulögð lausn fyrir verkstæði og iðnað þar sem áreiðanleg og hitaþolin þétting er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Product weight (per item) 3350 g
Number of pieces in assortment/set 1350 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

1350 stk. eirhringir samkvæmt DIN 7603 – úr kopar með mikið tæringarþol og hitaþol upp að 300°C. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Þessir eirhringir eru gerðar úr kopar og notaðar til að þétta skrúfaðar röratengingar á kyrrstæðum flötum. Þær veita góða þéttleika og þola hærri hita en margir aðrir þéttingarmöguleikar.

Flatar skífur samkvæmt lögun A. Henta vel þar sem þörf er á endingargóðum þéttingum og góðri tæringarvörn (ekki fyrir mjög sterkar sýrur).

  • 1350 stk. eirhringir samkvæmt DIN 7603

  • Lögun A – flatar þéttingarskífur

  • Kopar með mjög gott tæringarþol

  • Hitaþol allt að +300°C

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:

  • 100 stk. 6 x 10 x 1 mm

  • 100 stk. 8 x 12 x 1 mm

  • 100 stk. 8 x 14 x 1 mm

  • 100 stk. 10 x 14 x 1 mm

  • 100 stk. 10 x 16 x 1 mm

  • 100 stk. 12 x 16 x 1.5 mm

  • 100 stk. 12 x 18 x 1.5 mm

  • 100 stk. 14 x 18 x 1.5 mm

  • 100 stk. 14 x 20 x 1.5 mm

  • 100 stk. 16 x 22 x 1.5 mm

  • 50 stk. 18 x 24 x 1.5 mm

  • 50 stk. 20 x 26 x 1.5 mm

  • 50 stk. 22 x 27 x 1.5 mm

  • 50 stk. 24 x 30 x 2 mm

  • 50 stk. 26 x 32 x 2 mm

  • 50 stk. 28 x 34 x 2 mm

  • 25 stk. 30 x 36 x 2 mm

  • 25 stk. 32 x 38 x 2 mm

Skipulögð lausn fyrir verkstæði og iðnað þar sem áreiðanleg og hitaþolin þétting er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Product weight (per item) 3350 g
Number of pieces in assortment/set 1350 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum