Sett ein.endahulsur 9 gerðir 525stk. SYSKO 4.4.1

Sterkt og skipulagt sett með 525 einangruðum endahulsum í 9 stærðum – í kerfiskassa SYSKO 4.4.1.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 055 701
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nýtilegt sett með einangruðum endahulsum samkvæmt DIN 46228 hluta 4 – 525 stk. í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa
Þetta sett inniheldur 9 algengustu stærðirnar fyrir leiðara frá 0,5 til 16 mm², hver tegund merkt og geymd í sérhólfi. Hulsurnar eru með plasthettu til auðkenningar og einangrunar. Hentar vel fyrir fagmenn sem vinna reglulega við rafmagnstengingar og vilja hraðan aðgang að réttu stærðinni – allt í samhæfðum og stöðugum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

• Samkvæmt DIN 46228 Part 4
• Fyrir leiðara með þverskurð 0,5–16 mm²
• Plasthettur fyrir einangrun og auðkenningu
• Skipting í hólf tryggir góða yfirsýn
• Í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 100 stk. 0,5 mm² appelsínugul – 8 mm
• 100 stk. 0,75 mm² hvít – 8 mm
• 100 stk. 1,0 mm² gul – 8 mm
• 50 stk. 1,5 mm² rauð – 8 mm
• 50 stk. 2,5 mm² blá – 8 mm
• 50 stk. 4,0 mm² grá – 10 mm
• 25 stk. 6,0 mm² svört – 12 mm
• 25 stk. 10,0 mm² kremhvít – 12 mm
• 25 stk. 16,0 mm² græn – 12 mm

Öflug lausn fyrir fagmenn sem vilja gott skipulag og réttu stærðirnar alltaf við höndina.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 525 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nýtilegt sett með einangruðum endahulsum samkvæmt DIN 46228 hluta 4 – 525 stk. í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa
Þetta sett inniheldur 9 algengustu stærðirnar fyrir leiðara frá 0,5 til 16 mm², hver tegund merkt og geymd í sérhólfi. Hulsurnar eru með plasthettu til auðkenningar og einangrunar. Hentar vel fyrir fagmenn sem vinna reglulega við rafmagnstengingar og vilja hraðan aðgang að réttu stærðinni – allt í samhæfðum og stöðugum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

• Samkvæmt DIN 46228 Part 4
• Fyrir leiðara með þverskurð 0,5–16 mm²
• Plasthettur fyrir einangrun og auðkenningu
• Skipting í hólf tryggir góða yfirsýn
• Í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 100 stk. 0,5 mm² appelsínugul – 8 mm
• 100 stk. 0,75 mm² hvít – 8 mm
• 100 stk. 1,0 mm² gul – 8 mm
• 50 stk. 1,5 mm² rauð – 8 mm
• 50 stk. 2,5 mm² blá – 8 mm
• 50 stk. 4,0 mm² grá – 10 mm
• 25 stk. 6,0 mm² svört – 12 mm
• 25 stk. 10,0 mm² kremhvít – 12 mm
• 25 stk. 16,0 mm² græn – 12 mm

Öflug lausn fyrir fagmenn sem vilja gott skipulag og réttu stærðirnar alltaf við höndina.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 525 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum