Sett draghnoð ál/stál stór haus SYSKO 4.4.1

Vandað sett af svörtum ál/stál draghnoðum með stórum hausum í 4.4.1 SYSKO kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 091 501
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Settið inniheldur ál/stál draghnoða með flötum og stórum haus í mörgum stærðum
725 stk. draghnoð úr svörtu áli með galvaniseruðum stálstöngum, skipulagt í kerfiskassa 4.4.1 með hólfa plasti. Hentar fyrir fjölbreyttar festingar í þunn efni og þar sem svartar festingar eru æskilegar.

• Hnoðar úr svörtu anodiseruðu áli með galvaniseruðum stálstöngum
• Flatar og stórar hausgerðir
• Fyrir fjölbreyttar samsetningar í stáli, áli og öðrum efnum

Innihald
• 100 stk. 3.2 x 11 mm flatur haus
• 100 stk. 4.0 x 10 mm flatur haus
• 100 stk. 4.0 x 13 mm flatur haus
• 100 stk. 4.8 x 15 mm flatur haus
• 75 stk. 4.8 x 10 mm stór flatur haus
• 50 stk. 4.8 x 17 mm stór flatur haus
• 100 stk. 4.0 x 16 mm flatur haus
• 100 stk. 4.8 x 16 mm flatur haus
• 1 stk. hólfa plast 8 hólf SYSKO 4.4.1

Traust og þægileg lausn fyrir fagmenn sem vinna með svart yfirborð og fjölbreytt efni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 725 PCS
Material of the sleeve Aluminium
Material of the mandrel Steel
Surface of the sleeve Black anodised
Surface of the mandrel Zinc plated
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 7337
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Settið inniheldur ál/stál draghnoða með flötum og stórum haus í mörgum stærðum
725 stk. draghnoð úr svörtu áli með galvaniseruðum stálstöngum, skipulagt í kerfiskassa 4.4.1 með hólfa plasti. Hentar fyrir fjölbreyttar festingar í þunn efni og þar sem svartar festingar eru æskilegar.

• Hnoðar úr svörtu anodiseruðu áli með galvaniseruðum stálstöngum
• Flatar og stórar hausgerðir
• Fyrir fjölbreyttar samsetningar í stáli, áli og öðrum efnum

Innihald
• 100 stk. 3.2 x 11 mm flatur haus
• 100 stk. 4.0 x 10 mm flatur haus
• 100 stk. 4.0 x 13 mm flatur haus
• 100 stk. 4.8 x 15 mm flatur haus
• 75 stk. 4.8 x 10 mm stór flatur haus
• 50 stk. 4.8 x 17 mm stór flatur haus
• 100 stk. 4.0 x 16 mm flatur haus
• 100 stk. 4.8 x 16 mm flatur haus
• 1 stk. hólfa plast 8 hólf SYSKO 4.4.1

Traust og þægileg lausn fyrir fagmenn sem vinna með svart yfirborð og fjölbreytt efni.

Tæknilegar upplýsingar
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 725 PCS
Material of the sleeve Aluminium
Material of the mandrel Steel
Surface of the sleeve Black anodised
Surface of the mandrel Zinc plated
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 7337
Hleð myndum